Startseite

BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - 6019303505

KopierenKopieren
BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390114

Artikelnummer

BRK6019303505

Herstellernummer

6019303505

Hersteller

HBO

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

218 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

56 mm

Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau