Startseite

BERKER - BRK6019303502 SERIE W.1 BIANCO POLARE OPACO - 6019303502

KopierenKopieren
BERKER - BRK6019303502 SERIE W.1 BIANCO POLARE OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390121

Artikelnummer

BRK6019303502

Herstellernummer

6019303502

Hersteller

HBO

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

218 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

56 mm

Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco