Startseite

BERKER - BRK52028989 PULS.A TIRANTE CON CORN.S1 BIA.POL.LUC. - 52028989

KopierenKopieren
BERKER - BRK52028989 PULS.A TIRANTE CON CORN.S1 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageset Zugschnur

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebreite - 80.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334354048

Artikelnummer

BRK52028989

Herstellernummer

52028989

Hersteller

HBO

Ausführung:

Montageset Zugschnur

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie