BERKER - BRK52026089 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL. - 52026089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageset Zugschnur
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP20
Gerätebreite - 80.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334354086
Artikelnummer
BRK52026089
Herstellernummer
52026089
Hersteller
HBO
Ausführung:
Montageset Zugschnur
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Pulsante a tirante con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto


