BERKER - BRK52018989 PULS.DI ARRESTO CON CORN.S1 BIA.POL.LUC. - 52018989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Resetkontakt
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP20
Gerätebreite - 80.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334353980
Artikelnummer
BRK52018989
Herstellernummer
52018989
Hersteller
HBO
Ausführung:
Resetkontakt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
31.8 mm
Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend


