BERKER - BRK52009909 Notruf-Set mit Rahmen Berker S.1 polarwe - 52009909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP20
Gerätebreite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334353911
Artikelnummer
BRK52009909
Herstellernummer
52009909
Hersteller
HBO
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, matt. Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich.