BERKER - BRK52007009 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.K1 BI.P. - 52007009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP20
Gerätebreite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334353942
Artikelnummer
BRK52007009
Herstellernummer
52007009
Hersteller
HBO
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
Notruf-Set mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend


