BERKER - BRK52006099 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.Q3 BI.P. - 52006099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011334393610
Artikelnummer
BRK52006099
Herstellernummer
52006099
Hersteller
HBO
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm


