BERKER - BRK513102 SPIA LUMINOSA E14 COMANDO LUCI - 513102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E14
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Blinklicht - nein
Montageart - Unterputz
Packung
10 ST
EAN
4011334030898
Artikelnummer
BRK513102
Herstellernummer
513102
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Max. Lampenleistung:
3 W


