Startseite
Nicht mehr in Produktion

BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI - 50753535

KopierenKopieren
BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Aufputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334440987

Artikelnummer

BRK50753535

Herstellernummer

50753535

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

grau

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Steckklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

70.2 mm

Gerätehöhe:

70.2 mm

Gerätetiefe:

41.7 mm

Einbaubreite:

70.2 mm

Einbauhöhe:

70.2 mm

Einbautiefe:

0 mm

Puls. doppio x venez. + simb. freccia a parete Serie W.1 grigio ocean bound

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie