BERKER - BRK50463525 PULS.CONT.COMM.ILLUMINATO W1 GRIGIO OP. - 50463525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334390350
Artikelnummer
BRK50463525
Herstellernummer
50463525
Hersteller
HBO
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK05
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Gerätetiefe:
41 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


