Startseite

BERKER - BRK50463515 PULS.CONT. COMM. + BIL.W.1 GRIGIO OP. - 50463515

KopierenKopieren
BERKER - BRK50463515 PULS.CONT. COMM. + BIL.W.1 GRIGIO OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

W.1

EAN

4011334390336

Artikelnummer

BRK50463515

Herstellernummer

50463515

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W.1 grigio opac