BERKER - BRK455501 PR.RJ UNIV.A 8/8 POLI SCHERMATA CAT.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
4011334437451
Artikelnummer
BRK455501
Herstellernummer
455501
Hersteller
HBO
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm