BERKER - BRK450210 PR.TV 2FORI TERM 1930/GLAS/R.CLASSIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Packung
10 ST
EAN
4011334424628
Artikelnummer
BRK450210
Herstellernummer
450210
Hersteller
HBO
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


