BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR. - 42563505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - Leitungsauslass
Tragring - ja
Mit Staubschutz - ja
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334423065
Artikelnummer
BRK42563505
Herstellernummer
42563505
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Leitungsauslass
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
37 mm


