Startseite

BERKER - BRK41406086 PRESA SCHUKO ITA + T 10A/16A Q1/Q3 ANTR. - 41406086

KopierenKopieren
BERKER - BRK41406086 PRESA SCHUKO ITA + T 10A/16A Q1/Q3 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334424819

Artikelnummer

BRK41406086

Herstellernummer

41406086

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa italiana con terra e SCHUKO 10 A/16 A Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie