Startseite

BERKER - BRK384103 JALOUSIE-TAST-RASTSCHALT.,1p - 384103

KopierenKopieren
BERKER - BRK384103 JALOUSIE-TAST-RASTSCHALT.,1p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Schalter 1-polig

  • Polzahl - 1

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Mechanisch bedienbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334489214

Artikelnummer

BRK384103

Herstellernummer

384103

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Bedienungsart:

Drehknopf

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Jalousie-Drehschalter 1-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung. Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.