BERKER - BRK382210 COMM. X VEN.BIPOL. X CIL.CH. COM. TAPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Schlüssel
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 2-polig
Packung
10 ST
EAN
4011334190738
Artikelnummer
BRK382210
Herstellernummer
382210
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 2-polig
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


