BERKER - BRK3315428989 PRESA HI-DEF.S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 3315428989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334341727
Artikelnummer
BRK3315428989
Herstellernummer
3315428989
Hersteller
HBO
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
ja
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
28.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierte Verbindungen:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


