Startseite

BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO - 3315426089

KopierenKopieren
BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334341734

Artikelnummer

BRK3315426089

Herstellernummer

3315426089

Hersteller

HBO

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

ja

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

28.3 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie