Startseite

BERKER - BRK3315418989 PRESA VGA SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 3315418989

KopierenKopieren
BERKER - BRK3315418989 PRESA VGA SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011334341772

Artikelnummer

BRK3315418989

Herstellernummer

3315418989

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

sonstige

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

ja

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

23.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

13 mm

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend