BERKER - BRK32723515 COMM.CHIAVE INGR.SEPAR.W1 GRI/GRIG OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Schlüssel
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Aufputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
4011334391456
Artikelnummer
BRK32723515
Herstellernummer
32723515
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
240 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


