Startseite

BERKER - BRK30763505 Wechselschalter AP Berker W.1 grau/licht - 30763505

KopierenKopieren
BERKER - BRK30763505 Wechselschalter AP Berker W.1 grau/licht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Montageplatte - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

W.1

EAN

4011334394891

Artikelnummer

BRK30763505

Herstellernummer

30763505

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

61.5 mm

Einbautiefe:

0 mm

Deviatore a parete Berker W.1 grigio ocean bound plastic