BERKER - BRK30753525 INT.DOPP UNIPOL.+ SIMB.FRECCE W1 GR./GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Aufputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
4011334391197
Artikelnummer
BRK30753525
Herstellernummer
30753525
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55


