BERKER - BRK30653562 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA W1 BIA.POL.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja
Packung
10 ST
EAN
4011334459613
Artikelnummer
BRK30653562
Herstellernummer
30653562
Hersteller
HBO
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm