Startseite

BERKER - BRK303650 INT.DEV.X MONT.IN PAR.INTERCAP COM.LUCI - 303650

KopierenKopieren
BERKER - BRK303650 INT.DEV.X MONT.IN PAR.INTERCAP COM.LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334238850

Artikelnummer

BRK303650

Herstellernummer

303650

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

19.5 mm

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

41.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V