BERKER - BRK2998 DIMM. DALI SOFT, TUNABLE WHITE + ALIMENT - 2998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Steuerstrom - 52 mA
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334510093
Artikelnummer
BRK2998
Herstellernummer
2998
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Steuerstrom:
52 mA
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Farbe:
Aluminium
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


