BERKER - BRK2973 Uni-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichtst. - 2973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334510079
Artikelnummer
BRK2973
Herstellernummer
2973
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Metall
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
43 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Aderquerschnitt:
0.5...4 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


