Startseite

BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT - 296210

KopierenKopieren
BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Montageart - Unterputz

  • Seriendimmer - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nebenstelleneingang - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334510154

Artikelnummer

BRK296210

Herstellernummer

296210

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Metall

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Steckklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

43 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

27 mm

Aderquerschnitt:

0.5...4 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft