Startseite

BERKER - BRK29526086 SEGNALE LUM.A LED ROSSA/VERDE Q1/Q3 ANTR - 29526086

KopierenKopieren
BERKER - BRK29526086 SEGNALE LUM.A LED ROSSA/VERDE Q1/Q3 ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334414445

Artikelnummer

BRK29526086

Herstellernummer

29526086

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

ja

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

rot/grün

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Max. Lampenleistung:

0.5 W

segnale lum. a LED, illuminazione rossa/verde Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.