BERKER - BRK29518989 SEGNALE LUMINOSO A LED RGB S1/B3/B7 BI.P - 29518989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334414247
Artikelnummer
BRK29518989
Herstellernummer
29518989
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0 W
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


