BERKER - BRK260219 PR.USB DOPPIA 230V 3A BI.PSUPPORTO TONDO - 260219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334467854
Artikelnummer
BRK260219
Herstellernummer
260219
Hersteller
HBO
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der USB-A Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9010
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
70.8 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
0.15 W


