Startseite

BERKER - BRK260215 PR.USB DOPP 230V 3A ANTRAC.SUPPORTO TOND - 260215

KopierenKopieren
BERKER - BRK260215 PR.USB DOPP 230V 3A ANTRAC.SUPPORTO TOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334467861

Artikelnummer

BRK260215

Herstellernummer

260215

Hersteller

HBO

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7021

Gerätebreite:

70.8 mm

Gerätehöhe:

70.8 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Presa di ricarica USB doppia 230V 3A antracite, supporto tondo