Startseite

BERKER - BRK260209 USB Lade-Steckdose 2fach, Kommunikation - 260209

KopierenKopieren
BERKER - BRK260209 USB Lade-Steckdose 2fach, Kommunikation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334467830

Artikelnummer

BRK260209

Herstellernummer

260209

Hersteller

HBO

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9010

Gerätebreite:

70.8 mm

Gerätehöhe:

70.8 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.15 W

USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt. USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher.