Startseite

BERKER - BRK260205 USB Lade-Steckdose 2fach, Kommunikation - 260205

KopierenKopieren
BERKER - BRK260205 USB Lade-Steckdose 2fach, Kommunikation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334467847

Artikelnummer

BRK260205

Herstellernummer

260205

Hersteller

HBO

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7021

Gerätebreite:

70.8 mm

Gerätehöhe:

70.8 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.15 W

USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt. USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.