Startseite

BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20448989

KopierenKopieren
BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - 3-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334354703

Artikelnummer

BRK20448989

Herstellernummer

20448989

Hersteller

HBO

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

3-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...40 °C

Sensor extern:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

6

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite:

71 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

71 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.2 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie