BERKER - BRK20446089 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE Q1/Q3 BI.P. - 20446089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Messbereich - 10...10 °C
Differenzwert - 0.5...0.5 K
Temperatur ablesbar - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Packung
1 ST
EAN
4011334354727
Artikelnummer
BRK20446089
Herstellernummer
20446089
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Messbereich:
10...10 °C
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


