Startseite

BERKER - BRK20441909 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20441909

KopierenKopieren
BERKER - BRK20441909 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 10...10 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334354680

Artikelnummer

BRK20441909

Herstellernummer

20441909

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

10...10 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

42 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.2 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie