BERKER - BRK20341909 TERM. 1NA+MOSTR. X RISC.PAV.S1/B3/B7 BI - 20341909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 0...40 °C
Packung
1 ST
EAN
4011334310037
Artikelnummer
BRK20341909
Herstellernummer
20341909
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...40 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
60 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


