Startseite

BERKER - BRK20308989 Temperaturregler, Offner, mit Zentralstu - 20308989

KopierenKopieren
BERKER - BRK20308989 Temperaturregler, Offner, mit Zentralstu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 3-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...30 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334309437

Artikelnummer

BRK20308989

Herstellernummer

20308989

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

3-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

4000 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

46 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß, glänzend. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie