BERKER - BRK20297109 RTR mit Schalter K.x pw glzd - 20297109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Messbereich - 5...30 °C
Thermische Rückkopplung - Serie
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011334509035
Artikelnummer
BRK20297109
Herstellernummer
20297109
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
5...30 °C
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


