BERKER - BRK20292045 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I R.X NERO - 20292045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 0.5...0.5 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334508939
Artikelnummer
BRK20292045
Herstellernummer
20292045
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
Serie
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


