BERKER - BRK20291909 RTR mit Schalter S.1 pw matt - 20291909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 3-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...30 °C
Packung
1 ST
EAN
4011334508922
Artikelnummer
BRK20291909
Herstellernummer
20291909
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


