Startseite

BERKER - BRK20291606 RTR mit Schalter S.1 ant matt - 20291606

KopierenKopieren
BERKER - BRK20291606 RTR mit Schalter S.1 ant matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Thermische Rückkopplung - Serie

  • Regelcharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334508915

Artikelnummer

BRK20291606

Herstellernummer

20291606

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Messbereich:

5...30 °C

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, anthr. mt. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.