Startseite

BERKER - BRK20266084 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE Q1/Q3 ALU - 20266084

KopierenKopieren
BERKER - BRK20266084 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE Q1/Q3 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334446866

Artikelnummer

BRK20266084

Herstellernummer

20266084

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9006

Tiefe:

45.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie