Startseite

BERKER - BRK20262045 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE R1/R3 NERO - 20262045

KopierenKopieren
BERKER - BRK20262045 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE R1/R3 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Thermische Rückkopplung - Serie

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

  • Temperatur ablesbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334377290

Artikelnummer

BRK20262045

Herstellernummer

20262045

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Messbereich:

5...30 °C

Thermische Rückkopplung:

Serie

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Montageart:

Unterputz

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

51 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend