Startseite

BERKER - BRK16966089 BILANC. SERIE Q1/Q3 BIA.POLARE VELLUTO - 16966089

KopierenKopieren
BERKER - BRK16966089 BILANC.  SERIE Q1/Q3 BIA.POLARE VELLUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334312802

Artikelnummer

BRK16966089

Herstellernummer

16966089

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt