Startseite

BERKER - BRK167904 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO BLU - 167904

KopierenKopieren
BERKER - BRK167904 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334293842

Artikelnummer

BRK167904

Herstellernummer

167904

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Fassung:

sonstige

Nennstrom:

0.0042 A

LED-Lampe E14 Zubehör blau. LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer.