Startseite

BERKER - BRK167903 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO VERDE - 167903

KopierenKopieren
BERKER - BRK167903 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334293835

Artikelnummer

BRK167903

Herstellernummer

167903

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Fassung:

sonstige

Nennstrom:

0.0042 A

LED-Lampe E14 Zubehör grün. LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer.