Startseite

BERKER - BRK1675 Glimmaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerun - 1675

KopierenKopieren
BERKER - BRK1675 Glimmaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Nennstrom - 0.001 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334282730

Artikelnummer

BRK1675

Herstellernummer

1675

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstrom:

0.001 A

Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau. Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.